Sylindriske spennstifter Spartex GOCYL16X45A.A1
Sylindriske pinner form A, toleranse m6
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:GOCYL16X45A.A1
Rubix:6428319
Produsent:0007216 45
EAN:4043377003423


Teknisk sammendrag
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 16X - 0007216 45
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 16X DIN 7
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
16 mm
Lengde
45 mm