Twist bor GISS Cutline 845855
Sylindriske HSS bor co5% - normal serie
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:845855
Rubix:6344852
EAN:3660338078927

Dokumenter
Produktinformasjon : 845855 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.1,9
Kryssliping fra diameteren 2.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 1.9 mm |
|---|---|
| Total lengde | 46 mm |
| Lengde på kutt | 22 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 33 ° |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 1.9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
360,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
450,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel