Sylindrisk selvsentrerende hss drill bit
Borre diameter | 9 mm |
---|---|
Total lengde | 125 mm |
Lengde på kutt | 81 mm |
Din standard | DIN 338 N |
Vinkel på helix | 30 ° |
Hus materiale | HSS |
Skarphet | Standard |
Tupp vinkel | 118 ° |
Intern kjøling | Nei |
hale diameter | 9 mm |
Tilgjengelig