Referanser
Erstattet ref.:6840831
GISS Cutline:845746
Rubix:6256817
EAN:3660338077845

Dokumenter
Produktinformasjon : Bor - HSS - GISS Cutline - Standard Serie - D.1,2
En N-type borekrone for de vanligste bruksområdene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Total lengde | 38 mm |
| Lengde på kutt | 16 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 1.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
269,79 kr Eks. mva
/ pakke
337,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel