Twist bor GISS Cutline 861174
Sylindrisk bor - HSS bor med redusert skaft
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:3963760
GISS Cutline:861174
Rubix:6256690
EAN:3660338159855

Dokumenter
Produktinformasjon : DRILL - HSS - CUT GROUND - REDUCED SHANK Drilling - D.25
For bruk med en 13 mm chuck
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 25 mm |
|---|---|
| Total lengde | 220 mm |
| Lengde på kutt | 160 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 12.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 526,17 kr Eks. mva
/ stykk
1 907,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel