Helicoil HSS borkrone med sylindrisk tange GISS Cutline 861157


Sylinderbor - HSS neddreid tange

Referanser
giss cutline:861157
rubix:6256701
ean:3660338159688
861157
Teknisk sammendrag
Borre diameter14 mm
Total lengde160 mm
Lengde på kutt108 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Metallbor HSS, 14.0mm, sylindrisk tange DIN 338 861157 GISS Cutline


For bruk med en 13 mm chuck
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.14,0

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter14 mm
Total lengde160 mm
Lengde på kutt108 mm
Din standardDIN 338 N
Vinkel på helix30 °
Maskinerings materialeSteels / Cast iron / Non-ferrous
SkarphetStandard
Tupp vinkel118 °
Intern kjølingNei
hale diameter12.7 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
186,69 kr Eks. mva
/ stykk
233,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig