Helicoil HSS borkrone med sylindrisk tange GISS Cutline 845878


Sylinderbor HSS co5% - normal serie

Referanser
giss cutline:845878
rubix:6256674
ean:3660338079153
845878
Teknisk sammendrag
Borre diameter4.2 mm
Total lengde75 mm
Lengde på kutt43 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.4,2


Kryssliping fra diameteren 2.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.4,2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter4.2 mm
Total lengde75 mm
Lengde på kutt43 mm
Din standardDIN 338 N
Toleranseh8
Vinkel på helix33 °
Maskinerings materialeSteels / Stainless steels / Titanium
SkarphetKryss slipt
Tupp vinkel135 °
Intern kjølingNei
hale diameter4.2 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
19,84 kr Eks. mva
/ stykk
24,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig