Sveisersko Blåkläder Workwear 24580000990047
Sveisestøvel Elite S3 (2458)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:24580000990047
Rubix:6462771
Produsent:24580000990047
EAN:7330509779590
Dokumenter
Produktinformasjon : Sveisestøvel Elite S3 (2458), Svart, 47 - 24580000990047
En sveisestøvel laget av slitesterkt lær, med yttersåle av nitrilgummi som tåler opptil 300 °C. En varmebeskyttende folie er integrert i sålekonstruksjonen. Tåhetten er laget av kompositt og spikertrampbeskyttelsen av tekstilmateriale. Freelock-løsningen, som gjør det enkelt å ta støvlene av og på, er dekket av en lærbekledd «tunge», som er festet med borrelås. Innersålen, som er anatomisk utformet for best mulig komfort, er laget i et mykt PU-materiale og har en tekstiloverflate med god fuktabsorpsjon. Smalere passform tilpasset mindre føtter i størrelse 35–39.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 47 |
|---|---|
| Hovedmaterialet | skinn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
47


