Nav for påsveising Mecaline 866223


Sveisenav

Referanser
mecaline:866223
rubix:6277744
ean:3660338204067
Teknisk sammendrag
Konisk gjennomføring2517
Trinnvis kontaktpunktdiameter115 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Sveisenav 2517


Weld on hubs provide a convenient means of welding hubs into fan rotors, steel plates and sprockets, impellers etc, and are used in conjunction with taper bushes for fitting and removal from shafts.
WH25 (2517) WELD-ON HUB

Egenskaper

Steel

Applikasjoner

Adaptable method of connecting mechanincal components

Teknisk informasjon


Egenskaper
Konisk gjennomføring2517
Trinnvis kontaktpunktdiameter115 mm
Ytter diameter (inch)115 mm
Flensstykkelse19 mm
Ekstern diameter på flens115 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
400,89 kr Eks. mva
/ stykk
501,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig