Smal V-kilerem Gates SPC2000 SUPERHC

SuperHC SPC

Se teknisk informasjon
Referanser
Gates:SPC2000 SUPERHC
Rubix:107855
Produsent:933502000
EAN:5412571079685
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Profilspc
Øvre bredde22 mm
Indikativ lengde2000 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SPC 2000 SUPER HC® - GATES


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Egenskaper

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Øvre bredde22 mm
Indikativ lengde2000 mm
Innvendig lengde1917 mm
Ytter lengde2030 mm
Materialecr
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 061,63 kr Eks. mva
/ stykk
1 327,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel