Smal V-kilerem Gates SPA2207MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gates:SPA2207MN SUPERHC MN
Rubix:107959
Produsent:941502207
EAN:5412571102475
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Øvre bredde13 mm
Indikativ lengde2207 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SPA 2207 Lw Mn - GATES


Cogged beltless V-belt with a narrow profile. The cogging reduces internal heat development. The precision ground straight belt flanks guarantee an even wedge effect and reduce noise. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading.

Egenskaper

• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Øvre bredde13 mm
Indikativ lengde2207 mm
Innvendig lengde2207 mm
Ytter lengde2225 mm
Tykkelse10 mm
Materialecr
1 147,12 kr Eks. mva
/ stykk
1 433,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig