Smal V-kilerem Gates SPA1782MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Se teknisk informasjonSe dokumenter
Referanser
Gates:SPA1782MN SUPERHC MN
Rubix:107980
Produsent:941501782
EAN:5412571102277
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Profilspa
Øvre bredde13 mm
Indikativ lengde1782 mm
Se alle karakteristika
Dokumenter

Produktinformasjon : SPA 1782 Lw Mn - GATES


Cogged beltless V-belt with a narrow profile. The cogging reduces internal heat development. The precision ground straight belt flanks guarantee an even wedge effect and reduce noise. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading.

Egenskaper

• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Øvre bredde13 mm
Indikativ lengde1782 mm
Innvendig lengde1782 mm
Ytter lengde1800 mm
Høyde10 mm
Materialecr
Vis UNSPSC/ECL@SS
472,52 kr Eks. mva
/ stykk
590,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel