Referanser
Spartex:GOUJ1.25-8X50EFA2
Rubix:6427909
Produsent:093928 50
EAN:4043377106582


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 8X50 - 093928 50
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 8X50 DIN 939
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Type innprint | ingen avtrykk |
| Gjengeoverflate | total |
| Klasse | A2 |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
50 mm