Referanser
Spartex:GOUJ1-6X16EFA4
Rubix:6419495
Produsent:093846 16
EAN:4043377104199


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 6X16 - 093846 16
Studs metal end ≈ 1 d A4 6X16 DIN 938
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 938 |
| Type innprint | ingen avtrykk |
| Gjengeoverflate | total |
| Klasse | A4 |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
114 375,32 kr Eks. mva
/ pakke
142 969,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
16 mm