Referanser
Spartex:GOUJ1-16X110EFA4
Rubix:6427842
Produsent:0938416 110
EAN:4043377103505


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 110 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a4 |
Produktinformasjon : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 16X110
Studs metal end ≈ 1 d A4 16X110 DIN 938
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 110 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a4 |
| Standard | din 938 |
| Gjengeoverflate | total |
| Klasse | a4 |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 299,70 kr Eks. mva
/ pakke
7 874,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
110 mm