Referanser
Bosch:2608667444
Rubix:361801
EAN:3165140691482

Produktinformasjon : Stikksagbladad T102D Clean Pp A5 - 2608667444 - Bosch
Material: HCS Tooth configuration: relief-ground, ground
Total length [mm]: 100Pitch [mm]: 4.0 Applications: Clean cuts in PP and PE panels, profiles and bars. Model: T 102 D PP panels [mm]: 5-30 PP tubes, profiles, bars [mm]: <30 PE panels [mm]: 5-30 PE tubes, profiles, bars [mm]: <30
Total length [mm]: 100Pitch [mm]: 4.0 Applications: Clean cuts in PP and PE panels, profiles and bars. Model: T 102 D PP panels [mm]: 5-30 PP tubes, profiles, bars [mm]: <30 PE panels [mm]: 5-30 PE tubes, profiles, bars [mm]: <30
Bruksområder
Plastics|Polypropylene (PP)Plastics|Polyethylene (pipes, rods, profiles) (PE)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 170x80x4 mm |
| Vekt emballert | 41 g |
| Lengde | 100 mm |
| Materiale | hcs |
| Type | stikksagblad |
| Total lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 387,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 734,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
