Referanser
INA:GIL10-DO
Rubix:182165
Produsent:0066351210000
EAN:4012802526301

Produktinformasjon : GIL10-DO INA
Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 65,24 g |
|---|---|
| Inner diameter | 10 mm |
| Hode diameter | 29 mm |
| Materiale | steel |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | gil..-do |
| Ytter diameter (inch) | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 241,77 kr Eks. mva
/ stykk
1 552,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel