Ledd hode INA GAKR12-PB-A

Stangende

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GAKR12-PB-A
Rubix:168242
Produsent:0066334710000
EAN:4012802524277
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter12 mm
Hode diameter32 mm
Materialesteel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GAKR12-PB-A INA


Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Egenskaper

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Bruksområder

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)70x32x12 mm
Vekt emballert108 g
Inner diameter12 mm
Hode diameter32 mm
Materialesteel
Type lagerklaringcn
Seriegakr..-pb
Lengde70 mm
Ytter diameter (inch)26 mm
1 448,54 kr Eks. mva
/ stykk
1 810,68 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel