P / T - annet tilbehør Bosch 2608596307

Standard Wood spiral drill

Se teknisk informasjon

Referanser

Bosch:2608596307
Rubix:359596
EAN:3165140059138
brand logo

Teknisk sammendrag

Typehelical wood bit
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : TRÄSPIRALBORR 10X75X120MM - 2608596307 - BOSCH


Standard Wood spiral drill. Diameter: 10 mm, working length: 80 mm, total length: 120 mm tail diameter: 10 mm. Extremely sharp drilling tool for precise, non-cracking drilling. Suitable for hard and soft woods. Drill with centring tip and shoulder cutter. Drill colour: Black. Ground faze, two-spiral.
Standard Wood spiral drill, 10x80x120mm DIA 10 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt51 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)176x41x10 mm
Vekt emballert50 g
Typehelical wood bit
Brukhardwood/timber/softwood/particle board/plywood/lath
241,65 kr Eks. mva
/ 5 stykk
302,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel