justerbare føtter Ganter GN 41-40-M8-50-D3-SK

Stainless Steel-Levelling feet

Se teknisk informasjon

Referanser

Ganter:GN 41-40-M8-50-D3-SK
Rubix:6242113
Produsent:41-40-M8-50-D3-SK
EAN:4045525039513
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengelengde50 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GN 41-40-M8-50-D3-SK


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt55 g
Gjengelengde50 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel