Referanser
Spartex:868045
Rubix:6296551
EAN:3660338219252

Dokumenter
Produktinformasjon : Transparent lokk for 18L stablebar og nestbar oppbevaringsboks - 868045 - SPARTEX
Very sturdy polypropylene bin
.
Versatile for storage and handling, order preparation and storage. .
Open handles for efficient and easy handling .
Stackable and insertable. Optional cover.
Versatile for storage and handling, order preparation and storage. .
Open handles for efficient and easy handling .
Stackable and insertable. Optional cover.
Egenskaper
Nestable on one side and stackable on the other
Optional cover
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 393 mm |
|---|---|
| Bredde | 290 mm |
| For modell | bac 18 l |
| Farge | fargeløs |
Vis UNSPSC/ECL@SS
170,89 kr Eks. mva
/ stykk
213,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
