innstikk kobling rett Camozzi S6510 6-1/8


SS SUPER-RAPID FITTINGS

Referanser
camozzi:S6510 6-1/8
rubix:517748
Teknisk sammendrag
Tilkoblingsdiameter1/8 ''
Utvendig diameter på slange metrisk6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : S6510 6-1/8


Series 6000 super-rapid fittings have been designed with a special colletwhich provides an homogeneous tighton the whole surface of plastic tubes,thus ensuring high reliability and a longservice life, also after connections anddisconnections of the tube are repeatedseveral times. Many types of threads arealso available: metric, BSP and BSPT

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkoblingsdiameter1/8 ''
Utvendig diameter på slange metrisk6 mm
MaterialeBrass
Vis UNSPSC/ECL@SS
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel