Referanser
Bahco:8900SZ-1.7/8
Rubix:428030
EAN:7314150166596




Dokumenter
Produktinformasjon : HYLSA 3/4'' 6-KANT 1.7/8''
Egenskaper
•Knurled area for better grip
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174, DIN 3124/3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174, DIN 3124/3120
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
|---|---|
| Lengde | 68 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 530 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
