Referanser
Bahco:K9801Z-1.7/8
Rubix:423654
EAN:7314150132034


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | aandrijfvierkant 1-1/2' (din 3121-h 40, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 78.7 mm |
| Lengde | 88.9 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 1.7/8 - K9801Z-1.7/8
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2270 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | aandrijfvierkant 1-1/2' (din 3121-h 40, iso 1174) '' |
| Diameter | 78.7 mm |
| Lengde | 88.9 mm |
| Kvadrat | 80 mm |
| Diameter (Inch) | 1-7/8 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 2290 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 414,07 kr Eks. mva
/ stykk
1 767,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel