Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPZ160


SPZ Section Two Grooves V-Pulleys

Referanser
mecaline:02SPZ160
rubix:6278206
produsent:856340
ean:3660338116285
Teknisk sammendrag
ProfilSPZ
Indikativ diameter160 mm
Antall spor2
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 2G Spz 160 Tl 2012


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Applikasjoner

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
ProfilSPZ
Indikativ diameter160 mm
Antall spor2
Konisk gjennomføring2012
Type1
Felgbredde28 mm
Ytter diameter (inch)164 mm
Bredde32 mm
MaterialeCast iron GG25
Vis UNSPSC/ECL@SS
447,57 kr Eks. mva
/ stykk
559,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig