Referanser
Mecaline:SPGM2.5044
Rubix:6397796
Produsent:895327
EAN:3660338476778

Dokumenter
Produktinformasjon : Tannhjul med hub M2.5 Z=44
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 2.5 z=44
Egenskaper
C45 Steel
Bruksområder
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| modul | 2.5 mm |
|---|---|
| Antall tenner | 44 |
| Materiale | c45 steel |
| Bredde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
