Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Remmer og kjeder
Kjededrift
Kjedehjul
Europeisk designkjedehjul
08B-2 Z=17 Duplex kjedehjul
Europeisk designkjedehjul Sati PD09017
Sprocket
Referanser
sati:
PD09017
rubix:
110284
Teknisk sammendrag
Kjede stigning
12.7
mm
Profil
Duplex (2)
Antall tenner
17
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : 08B-2 Z=17 Duplex kjedehjul
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kjede stigning
12.7
mm
Profil
Duplex (2)
Antall tenner
17
ISO-kode
08B-2
Materiale
Steel
Total bredde
35
mm
Kronesirkels diameter
69.11
mm
Monteringsform
08B
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
97,23
kr
Eks. mva
/
stykk
121,54
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (19)