Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA08B1024R
Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:PMA08B1024R
Rubix:6352035
EAN:3660338408021

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-1 Z=24 Kjedehjul Simplex för bussning TL 1610 Herdede tenner
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 24 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 24 |
| ISO-kode | 08b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Hub Diameter | 76 mm |
| Indikativ diameter | 97.39 mm |
| Ytter diameter (inch) | 101.8 mm |
| Total bredde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel