Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA12B1016R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:PMA12B1016R
Rubix:6352100
EAN:3660338408465
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner16
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 12B-1 Z=16 Kjedehjul Simplex för bussning TL 1610 Herdede tenner


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 16 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner16
ISO-kode12b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter75 mm
Indikativ diameter97.65 mm
Ytter diameter (inch)105.5 mm
Total bredde25 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel