Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA16B2022R

Sprocket - Taper Bore Duplex - Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:PMA16B2022R
Rubix:6352040
EAN:3660338408908
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner22
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 16B-2 Z=22 Kjedehjul Duplex för bussning TL 3020 Herdede tenner


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 22 teeth (3020) - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner22
ISO-kode16b-2
Materialec45 stål
Hub Diameter52 mm
Indikativ diameter178.48 mm
Ytter diameter (inch)189.3 mm
Total bredde79.6 mm
Kronesirkels diameter189.3 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel