Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA08B2038R
Sprocket - Taper Bore Duplex - Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:PMA08B2038R
Rubix:6352136
EAN:3660338408168

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-2 Z=38 Kjedehjul Duplex för bussning TL 2012 Herdede tenner
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 38 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 38 |
| ISO-kode | 08b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Hub Diameter | 100 mm |
| Indikativ diameter | 153.8 mm |
| Ytter diameter (inch) | 158.6 mm |
| Total bredde | 32 mm |
| Kronesirkels diameter | 158.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
334,09 kr Eks. mva
/ stykk
417,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
