Sprocket Pilot Bore Triplex
Kjede stigning | 25.4 mm |
---|---|
Profil | Triplex (3) |
Antall tenner | 17 |
Kjede stigning | 25.4 mm |
---|---|
Profil | Triplex (3) |
Antall tenner | 17 |
ISO-kode | 16B-3 |
Pilotens diameter | 30 mm |
Indikativ diameter | 138.22 mm |
Ytter diameter (inch) | 149 mm |
Materiale | C45 steel |
Borre diameter | 30 mm |
Total bredde | 100 mm |
Kronesirkels diameter | 149 mm |
Tilgjengelig