Europeisk designkjedehjul Mecaline P12B1032R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P12B1032R
Rubix:6351976
EAN:3660338405402

Dokumenter
Produktinformasjon : 12B-1 Z=32 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 32 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 32 |
| ISO-kode | 12b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Hub Diameter | 100 mm |
| Indikativ diameter | 194.35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 203.3 mm |
| Total bredde | 40 mm |
| Kronesirkels diameter | 203.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel