Europeisk designkjedehjul Mecaline P32B1011R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P32B1011R
Rubix:6352141
EAN:3660338407550

Dokumenter
Produktinformasjon : 32B-1 Z=11 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 11 |
| ISO-kode | 32b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Hub Diameter | 120 mm |
| Indikativ diameter | 180.31 mm |
| Ytter diameter (inch) | 200.8 mm |
| Total bredde | 80 mm |
| Kronesirkels diameter | 200.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel