Europeisk designkjedehjul Mecaline P20B1076R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P20B1076R
Rubix:6352243
EAN:3660338406843

Dokumenter
Produktinformasjon : 20B-1 Z=76 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 76 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 76 |
| ISO-kode | 20b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 40 mm |
| Hub Diameter | 150 mm |
| Indikativ diameter | 768.32 mm |
| Ytter diameter (inch) | 783.3 mm |
| Total bredde | 80 mm |
| Kronesirkels diameter | 783.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel