Europeisk designkjedehjul Mecaline P12B1076R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P12B1076R
Rubix:6352329
EAN:3660338405518

Dokumenter
Produktinformasjon : 12B-1 Z=76 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 76 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 76 |
| ISO-kode | 12b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 29 mm |
| Hub Diameter | 110 mm |
| Indikativ diameter | 469.9 mm |
| Ytter diameter (inch) | 469.9 mm |
| Total bredde | 56 mm |
| Kronesirkels diameter | 469.9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 005,82 kr Eks. mva
/ stykk
7 507,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel