Europeisk designkjedehjul Mecaline P06B1057R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P06B1057R
Rubix:6352419
EAN:3660338403279

Dokumenter
Produktinformasjon : 06B-1 Z=57 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 57 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 57 |
| ISO-kode | 06b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Hub Diameter | 70 mm |
| Indikativ diameter | 176.9 mm |
| Ytter diameter (inch) | 176.9 mm |
| Total bredde | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel