Europeisk designkjedehjul Mecaline P08B1027R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P08B1027R
Rubix:6352493
EAN:3660338403866
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner27
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 08B-1 Z=27 Kjedehjul Simplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 27 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner27
ISO-kode08b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter70 mm
Indikativ diameter109.4 mm
Ytter diameter (inch)114 mm
Total bredde30 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel