Europeisk designkjedehjul Mecaline P05B1032R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P05B1032R
Rubix:6352537
EAN:3660338402883
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning8 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner32
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 05B-1 Z=32 Kjedehjul Simplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 32 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning8 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner32
ISO-kode05b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter40 mm
Indikativ diameter81.61 mm
Ytter diameter (inch)84.9 mm
Total bredde16 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel