Europeisk designkjedehjul Mecaline P06B1040R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P06B1040R
Rubix:6352562
EAN:3660338403255

Dokumenter
Produktinformasjon : 06B-1 Z=40 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 40 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 40 |
| ISO-kode | 06b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Hub Diameter | 70 mm |
| Indikativ diameter | 125.5 mm |
| Ytter diameter (inch) | 125.5 mm |
| Total bredde | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel