Sprocket Pilot Bore Duplex
Kjede stigning | 19.05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Antall tenner | 17 |
Kjede stigning | 19.05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Antall tenner | 17 |
ISO-kode | 12B-2 |
Pilotens diameter | 20 mm |
Indikativ diameter | 103.67 mm |
Ytter diameter (inch) | 111.5 mm |
Materiale | C45 steel |
Borre diameter | 20 mm |
Total bredde | 50 mm |
Kronesirkels diameter | 111.5 mm |
Tilgjengelig