Europeisk designkjedehjul Mecaline P24B2022R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P24B2022R
Rubix:6352215
EAN:3660338407352

Dokumenter
Produktinformasjon : 24B-2 Z=22 Kjedehjul Duplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 22 |
| ISO-kode | 24b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Hub Diameter | 160 mm |
| Indikativ diameter | 267.73 mm |
| Ytter diameter (inch) | 282.7 mm |
| Total bredde | 100 mm |
| Kronesirkels diameter | 282.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel