Europeisk designkjedehjul Mecaline P20B2011R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P20B2011R
Rubix:6352230
EAN:3660338406850
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning31.75 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner11
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 20B-2 Z=11 Kjedehjul Duplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning31.75 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner11
ISO-kode20b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter20 mm
Hub Diameter80 mm
Indikativ diameter112.68 mm
Ytter diameter (inch)127.8 mm
Total bredde80 mm
Kronesirkels diameter127.8 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel