Europeisk designkjedehjul Mecaline P16B2038R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P16B2038R
Rubix:6352247
EAN:3660338406508

Dokumenter
Produktinformasjon : 16B-2 Z=38 Kjedehjul Duplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 38 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 38 |
| ISO-kode | 16b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 29 mm |
| Hub Diameter | 130 mm |
| Indikativ diameter | 307.59 mm |
| Ytter diameter (inch) | 320.7 mm |
| Total bredde | 70 mm |
| Kronesirkels diameter | 320.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel