Europeisk designkjedehjul Mecaline P20B2035R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P20B2035R
Rubix:6352266
EAN:3660338406973

Dokumenter
Produktinformasjon : 20B-2 Z=35 Kjedehjul Duplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 35 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 35 |
| ISO-kode | 20b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Hub Diameter | 150 mm |
| Indikativ diameter | 354.2 mm |
| Ytter diameter (inch) | 369.4 mm |
| Total bredde | 80 mm |
| Kronesirkels diameter | 369.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel