Europeisk designkjedehjul Mecaline P12B2015R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P12B2015R
Rubix:6352365
EAN:3660338405563
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning19.05 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner15
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 12B-2 Z=15 Kjedehjul Duplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning19.05 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner15
ISO-kode12b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter19 mm
Hub Diameter71 mm
Indikativ diameter91.63 mm
Ytter diameter (inch)99.8 mm
Total bredde50 mm
Kronesirkels diameter91.63 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel