Europeisk designkjedehjul Mecaline P10B2011R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P10B2011R
Rubix:6352415
EAN:3660338404832

Dokumenter
Produktinformasjon : 10B-2 Z=11 Kjedehjul Duplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 11 |
| ISO-kode | 10b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 14 mm |
| Hub Diameter | 14 mm |
| Indikativ diameter | 56.34 mm |
| Ytter diameter (inch) | 63 mm |
| Total bredde | 14 mm |
| Kronesirkels diameter | 63 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel