Europeisk designkjedehjul Mecaline P08B2023R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P08B2023R
Rubix:6352458
EAN:3660338404153
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning12.7 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner23
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 08B-2 Z=23 Kjedehjul Duplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning12.7 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner23
ISO-kode08b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter16 mm
Hub Diameter70 mm
Indikativ diameter93.27 mm
Ytter diameter (inch)98.2 mm
Total bredde40 mm
Kronesirkels diameter98.2 mm
474,94 kr Eks. mva
/ stykk
593,67 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel