Europeisk designkjedehjul Mecaline P08B2030R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P08B2030R
Rubix:6352464
EAN:3660338404221
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning12.7 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner30
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 08B-2 Z=30 Kjedehjul Duplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning12.7 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner30
ISO-kode08b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter20 mm
Hub Diameter100 mm
Indikativ diameter121.5 mm
Ytter diameter (inch)126.1 mm
Total bredde40 mm
Kronesirkels diameter126.1 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel