Spor kulelager FAG 6200-2RSR, Ytter diameter (inch): 30 mm | Bredde: 9 mm | Inner diameter: 10 mm
Sporkulelager med 2 tetningsskiver SKF
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6200-2RSR
Rubix:162740
EAN:4012801164153



Produktinformasjon : 6200-2RSR FAG
Single row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1, lip seal on both sides of the bearing
Single row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1, lip seal on both sides of the bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
